Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/2 Zoll, 14mm Standard-Steckschlüssel Schlag-Steckschlüssel CrMo-Stahl, 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882988
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E113494
EAN/GTIN:
     3253561134944
Suchbegriffe:
1882988
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Schlag-Steckschlüsseleinsätze
Steckschlüssel Typ = Standard-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße = 14mm
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Antriebstyp = Vierkant
Material/Stoff = CrMo-Stahl
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 38 mm

Speziell entwickelt, um den Anforderungen von Schlagmaschinen standzuhalten Chrom-Molybdän-Stahl Verwenden Sie für Ihre Sicherheit Schlagsteckschlüssel mit entsprechenden Ringen und Stiften
Weitere Informationen:
Steckschlüssel Typ:
Standard-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße:
14mm
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Antriebstyp:
Vierkant
Material/Stoff:
CrMo-Stahl
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.