Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/2 Zoll, 13mm Standard-Steckschlüssel Schlag-Steckschlüssel CrMo-Stahl, 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882987
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E113493
EAN/GTIN:
     3253561134937
Suchbegriffe:
1882987
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Schlag-Steckschlüsseleinsätze
Steckschlüssel Typ = Standard-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße = 13mm
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Antriebstyp = Vierkant
Material/Stoff = CrMo-Stahl
Finish = Brüniert
Gesamtlänge = 38 mm

Speziell entwickelt, um den Anforderungen von Schlagmaschinen standzuhalten Chrom-Molybdän-Stahl Verwenden Sie für Ihre Sicherheit Schlagsteckschlüssel mit entsprechenden Ringen und Stiften
Weitere Informationen:
Steckschlüssel Typ:
Standard-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße:
13mm
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Antriebstyp:
Vierkant
Material/Stoff:
CrMo-Stahl
Finish:
Brüniert
Gesamtlänge:
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.