Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ALM200 Steckernetzteil 200W, 90 → 264V ac, 19V dc / Maximum of 10.6A Medizin-Zulassung, IEC 320-C8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
XP Power ALM200 Steckernetzteil 200W, 90 → 264V ac, 19V dc / Maximum of 10.6A Medizin-Zulassung, IEC 320-C8
Artikel-Nr.:
     108EL-1882961
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ALM200PS19C2-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
ac ac netzgeräte
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = C8
Ausgangsspannung = 19V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = Maximum of 10.6A
Temperatur max. = +60°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 200W
Kabellänge = 900mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Wirkungsgrad = 92.8%
Breite = 82mm

Die externen medizinischen Netzteile der Serie ALM200 sind vollständig nach internationalen medizinischen und IT-Sicherheitsstandards zugelassen. Es wurde mit sehr hohem Wirkungsgrad und geringer Standby-Leistung entwickelt, sodass es die neuesten Umweltvorschriften erfüllt. Das Gerät verfügt über ein vollständig abgedichtetes Gehäuse und eine glatte Oberfläche, die das Abwischen in klinischen Umgebungen erleichtertVersionen der Klasse I und Klasse II <0,15 W Standby-Leistung 0 °C bis 60 °C Betrieb Niedriger Erdschlussstrom 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
C8
Ausgangsspannung:
19V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
Maximum of 10.6A
Temperatur max.:
+60°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
200W
Kabellänge:
900mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Wirkungsgrad:
92.8%
Breite:
82mm
Weitere Suchbegriffe: 1882961, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, ALM200PS19C28, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 68,03*
€ 87,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 68,68*
€ 90,51*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,38*
€ 106,00*
€ 5,90*
ab € 80,73*
€ 119,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.