| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1882495 Herst.-Nr.: 1882495 EAN/GTIN: 5059045126454 |
| |
|
| | |
| Rillentyp = Spiral Gesamtlänge = 100 mm Durchmesser = 6.35mm Material/Stoff = HSS
RS Pro zöllige Hand-ReibahleDie RS PRO RS Pro Spiralnut Hand-Reibahle hat eine Gesamtlänge von 100 mm und einen Durchmesser von 6,35 mm. Die Hand-Reibahle besteht aus Hochgeschwindigkeitsstahl und wird in der Regel von Hand für die Endgröße von Löchern, Fertigung und Heimwerkern verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Gerader Schaft • Spirale links und Schneiden rechts • Materialtyp: HSS • Anzahl der Nuten: 6 • Toleranz bis H7Zertifizierungen• DIN206B Weitere Informationen: | | Rillentyp: | Spiral | Gesamtlänge: | 100 mm | Durchmesser: | 6.35mm | Material/Stoff: | HSS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |