Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TMCP Kondensator, Tantal, 1μF, 20V dc SMD, ±10%, Gehäuse 2012-12, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882429
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCP1D105KTRF
EAN/GTIN:
     5059045838340
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Tantal
Kapazität = 1µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2012-12
Äquivalenter Serienwiderstand = 11Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.2mm
Serie = TMCP
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 0,5 μA

SMD-Chip-Kondensatoren mit festem Tantal, geformtes Gehäuse, Größe 0805Kleine Größe, geeignet für hochdichte Verpackungen Anschlüsse: 100 % mattes Zinn ANWENDUNGEN Industriell Audio- und Videogeräte Für allgemeine Anwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
1µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2012-12
Äquivalenter Serienwiderstand:
11Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.2mm
Serie:
TMCP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
0,5 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 1µf, chip kondensator, smd tantal elko, 1882429, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TMCP1D105KTRF, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.