Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TMCU Kondensator, Tantal, 2.2μF, 20V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3528-12, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882396
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCUB1D225KTRF
EAN/GTIN:
     5059045842507
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Tantal
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-12
Äquivalenter Serienwiderstand = 6.6Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.2mm
Serie = TMCU
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 0,5 μA

SMD-Chip-Kondensatoren mit festem Tantal, geformtes Gehäuse, ultraflach, flachGeringe Größe, niedrige Bauhöhe Anschlüsse: Gehäuse UA: 100 % mattverzinnt Gehäuse UB: NI/Pd/Au ANWENDUNGEN Industriell Für allgemeine Anwendungen Undefiniert
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-12
Äquivalenter Serienwiderstand:
6.6Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.2mm
Serie:
TMCU
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
0,5 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 2,2µf, chip kondensator, smd tantal elko, 1882396, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TMCUB1D225KTRF, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.