Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TMCJ Kondensator, Tantal, 2.2μF, 16V dc SMD, ±20%, Gehäuse 1608-09, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882276
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCJ1C225MTRF
EAN/GTIN:
     5059045843313
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Tantal
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1608-09
Äquivalenter Serienwiderstand = 10Ω
Toleranz = ±20%
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Serie = TMCJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 0,5 μA
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1608-09
Äquivalenter Serienwiderstand:
10Ω
Toleranz:
±20%
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Serie:
TMCJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
0,5 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 16v, chip kondensator, smd kondensator 2,2µf, 1882276, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TMCJ1C225MTRF, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.