Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TMCP Kondensator, Tantal, 10μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse 2012-12, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882253
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCP1A106KTRF
EAN/GTIN:
     5059045833062
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2012-12
Äquivalenter Serienwiderstand = 5.9Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.2mm
Serie = TMCP
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2012-12
Äquivalenter Serienwiderstand:
5.9Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.2mm
Serie:
TMCP
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 10µf smd, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, 1882253, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TMCP1A106KTRF, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,10*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.