Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TMCM Kondensator, Tantal, 22μF, 16V dc SMD, ±20%, Gehäuse 3216-18, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882250
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCMA1C226MTRF
EAN/GTIN:
     5059045838890
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Tantal
Kapazität = 22µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.9Ω
Toleranz = ±20%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TMCM
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 0,5 μA

SMD-Chip-Kondensatoren mit festem Tantal, geformtes Gehäuse, erweiterte SerieKleine Größe, geeignet für Verpackungen mit hoher Packungsdichte Anschlüsse: 100 % mattes Zinn ANWENDUNGEN Industriell AV-Geräte Für allgemeine Anwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
22µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.9Ω
Toleranz:
±20%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TMCM
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
0,5 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, chip-kondensator 22 uf, chip kondensator, smd kondensator 16v, 1882250, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TMCMA1C226MTRF, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.