Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TMCJ Kondensator, Tantal, 4.7μF, 10V dc SMD, ±20%, Gehäuse 1608-09, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882247
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCJ1A475MTRF
EAN/GTIN:
     5059045840466
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Tantal
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1608-09
Äquivalenter Serienwiderstand = 10Ω
Toleranz = ±20%
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Serie = TMCJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussklemmentyp = Lot

SMD-Chip-Kondensatoren mit festem Tantal, geformtes Gehäuse, Größe 0603Kleine Größe, geeignet für Verpackungen mit hoher Packungsdichte Anschlüsse: 100 % mattes Zinn ANWENDUNGEN Industriell Audio- und Videogeräte Für allgemeine Anwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1608-09
Äquivalenter Serienwiderstand:
10Ω
Toleranz:
±20%
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Serie:
TMCJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantal elko 10v 4.7uf, chip kondensator, smd kondensator 10v, 1882247, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TMCJ1A475MTRF, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.