Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TMCU Kondensator, Tantal, 6.8μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3216-12, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882237
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCUA1C685KTRF
EAN/GTIN:
     5059045386230
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Tantal
Kapazität = 6.8µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-12
Äquivalenter Serienwiderstand = 4Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.2mm
Serie = TMCU
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -10%

SMD-Chip-Kondensatoren mit festem Tantal, geformtes Gehäuse, ultraflach, flachGeringe Größe, niedrige Bauhöhe Anschlüsse: Gehäuse UA: 100 % mattverzinnt Gehäuse UB: NI/Pd/Au ANWENDUNGEN Industriell Für allgemeine Anwendungen Undefiniert
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
6.8µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-12
Äquivalenter Serienwiderstand:
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.2mm
Serie:
TMCU
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantalkondensator smd 6.8 uf, chip kondensator, smd kondensator 16v, 1882237, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TMCUA1C685KTRF, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.