Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TMCM Kondensator, Tantal, 330μF, 4V dc SMD, ±20%, Gehäuse 5832-27, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay TMCM Kondensator, Tantal, 330μF, 4V dc SMD, ±20%, Gehäuse 5832-27, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1882217
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCMC0G337MTRF
EAN/GTIN:
     5059045836780
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Tantal
Kapazität = 330µF
Spannung = 4V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 5832-27
Äquivalenter Serienwiderstand = 2
Toleranz = ±20%
Länge = 5.8mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.5mm
Abmessungen = 5.8 x 3.2 x 2.5mm
Serie = TMCM
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
330µF
Spannung:
4V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
5832-27
Äquivalenter Serienwiderstand:
2
Toleranz:
±20%
Länge:
5.8mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.5mm
Abmessungen:
5.8 x 3.2 x 2.5mm
Serie:
TMCM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 4v, chip kondensator, smd tantal elko, 1882217, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TMCMC0G337MTRF, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.