Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TMCM Kondensator, Tantal, 22μF, 16V dc SMD, ±20%, Gehäuse 3216-18, +125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882066
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCMA1C226MTRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 22µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.9Ω
Toleranz = ±20%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TMCM
Elektrolyt-Typ = Fest
Anschlussklemmentyp = Lot
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
22µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.9Ω
Toleranz:
±20%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TMCM
Elektrolyt-Typ:
Fest
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 22µf 16v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, 1882066, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TMCMA1C226MTRF, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,232*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 388,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.