Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TMCU Kondensator, Tantal, 1.5μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3528-12, +125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882062
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCUB1V155KTRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-12
Äquivalenter Serienwiderstand = 8.8Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.2mm
Serie = TMCU
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Plus = +10%
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-12
Äquivalenter Serienwiderstand:
8.8Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.2mm
Serie:
TMCU
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Plus:
+10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, 1882062, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TMCUB1V155KTRF, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,554*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 552,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.