Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TMCU Kondensator, Tantal, 2.2μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3216-12, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882040
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCUA1C225KTRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
smd tantal elko
Technologie = Tantal
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-12
Äquivalenter Serienwiderstand = 7.7Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.2mm
Serie = TMCU
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 0,5 μA
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-12
Äquivalenter Serienwiderstand:
7.7Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.2mm
Serie:
TMCU
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
0,5 μA
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko 16v, 1882040, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TMCUA1C225KTRF, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,06113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,57*
€ 271,9983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,88*
€ 267,6072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,90*
€ 240,261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,31*
€ 234,7989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,39*
€ 218,2341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.