Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V394 SR936, Silberoxid Knopfzelle Ø 9.5mm 1,55V / 58mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Varta V394 SR936, Silberoxid Knopfzelle Ø 9.5mm 1,55V / 58mAh
Varta V394 SR936, Silberoxid Knopfzelle Ø 9.5mm 1,55V / 58mAh
Artikel-Nr.:
     108EL-1881990
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     20394903501
EAN/GTIN:
     4043752304732
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = SR936
Chemie = NaOH-Elektrolyt, Silberoxid, Zink
Nennspannung = 1.55V
Kapazität = 58mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 9.5mm
Abmessungen = 9.5 x 3.6mm
Serie = V MF

Höchster Leckwiderstand Konstanter Spannungspegel Geringe Selbstentladungsrate Lange Laufzeit Umfassendes Sortiment Innovative Dichtungstechnologie Vollautomatische Produktionslinien Hochpräzise Produktion Hochwertige Rohstoffe 38 verschiedene Zelltypen in Low- und High-Drain-Ausführung Anwendungsbereiche Blutzuckeranzeige Elektronischer Rechner Insulin-Pumpe Medizinische Anwendung Andere Fernbedienung Thermometer Spielzeug Uhr (digital und analog)
Weitere Informationen:
Größe:
SR936
Chemie:
NaOH-Elektrolyt, Silberoxid, Zink
Nennspannung:
1.55V
Kapazität:
58mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
9.5mm
Abmessungen:
9.5 x 3.6mm
Serie:
V MF
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1881990, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Varta, 20394903501, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.328,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 1,32814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.482,97*
€ 1.764,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.470,66*
€ 1.750,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.425,62*
€ 1.696,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.349,80*
€ 1.606,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.328,14*
€ 1.580,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.