Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V384 SR41, Silberoxid Knopfzelle Ø 7.9mm 1,55V / 37mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Varta V384 SR41, Silberoxid Knopfzelle Ø 7.9mm 1,55V / 37mAh
Varta V384 SR41, Silberoxid Knopfzelle Ø 7.9mm 1,55V / 37mAh
Artikel-Nr.:
     108EL-1881986
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     20384903501
EAN/GTIN:
     4043752304459
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = SR41
Chemie = NaOH-Elektrolyt, Silberoxid, Zink
Nennspannung = 1.55V
Kapazität = 37mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 7.9mm
Abmessungen = 7.9 x 3.6mm
Serie = V MF
Weitere Informationen:
Größe:
SR41
Chemie:
NaOH-Elektrolyt, Silberoxid, Zink
Nennspannung:
1.55V
Kapazität:
37mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
7.9mm
Abmessungen:
7.9 x 3.6mm
Serie:
V MF
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1881986, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Varta, 20384903501, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.130,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 1,13083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.271,01*
€ 1.512,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.252,48*
€ 1.490,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.216,23*
€ 1.447,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.151,35*
€ 1.370,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.130,83*
€ 1.345,69
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
593401
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.