Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V361 SR58, Silberoxid Knopfzelle Ø 7.9mm 1,55V / 22mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Varta V361 SR58, Silberoxid Knopfzelle Ø 7.9mm 1,55V / 22mAh
Varta V361 SR58, Silberoxid Knopfzelle Ø 7.9mm 1,55V / 22mAh
Artikel-Nr.:
     108EL-1881983
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     20361903501
EAN/GTIN:
     4043752304336
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = SR58
Chemie = KOH-Elektrolyt, Silberoxid, Zink
Nennspannung = 1.55V
Kapazität = 22mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 7.9mm
Abmessungen = 7.9 x 2.1mm
Modellnummer = V361
Weitere Informationen:
Größe:
SR58
Chemie:
KOH-Elektrolyt, Silberoxid, Zink
Nennspannung:
1.55V
Kapazität:
22mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
7.9mm
Abmessungen:
7.9 x 2.1mm
Modellnummer:
V361
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1881983, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Varta, 20361903501, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 820,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,82029* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 947,40*
€ 1.127,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 929,53*
€ 1.106,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 894,07*
€ 1.063,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 844,17*
€ 1.004,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 820,29*
€ 976,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.