Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex MicroClasp Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 14-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-188175
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     55935-1410
EAN/GTIN:
     5059039275205
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Serie = MicroClasp
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Seriennummer = 55935
Betriebsspannung = 250,0 V

UL 94V-0. Einreihige rechtwinklige Stiftleiste mit Anschlussmaterial
Weitere Informationen:
Serie:
MicroClasp
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Seriennummer:
55935
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 188175, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 559351410, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
51382-1400
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.