Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1881483
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09100053106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Nennstrom = 10A
Gender = Buchse
Serie = Han 1A
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Crimp
Kontakt-Format = 5P+E
Anzahl der Reihen = 3
Betriebsspannung = 400 V
Reihe = Han
Schutzart = IP20, IP65
Anzahl der Kontakte = 5

Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polyamid, RAL 9005 (Jet Black), Nennstrom: 10A, Größe: 1A, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0.14 .. 2,5 mm², einzelner Verriegelungshebel
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Buchse
Serie:
Han 1A
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Crimp
Kontakt-Format:
5P+E
Anzahl der Reihen:
3
Betriebsspannung:
400 V
Reihe:
Han
Schutzart:
IP20, IP65
Anzahl der Kontakte:
5
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder 5 polig, 1881483, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09100053106, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,9305*
€ 4,3105*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,19*
€ 4,83*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,134*
€ 6,094*
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 6,43*
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09100053101
ab € 2,9105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.