Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881474
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09100053101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Nennstrom = 10A
Gender = Buchse
Serie = Han 1A
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Crimp
Kontakt-Format = 5P+E
Anzahl der Reihen = 3
Betriebsspannung = 400 V
Reihe = Han
Schutzart = IP20, IP65
Anzahl der Kontakte = 5

Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polyamid, RAL 9005 (Jet Black), Nennstrom: 10A, Größe: 1A, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0.14 .. 2,5 mm², Schnappverschlüsse
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Buchse
Serie:
Han 1A
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Crimp
Kontakt-Format:
5P+E
Anzahl der Reihen:
3
Betriebsspannung:
400 V
Reihe:
Han
Schutzart:
IP20, IP65
Anzahl der Kontakte:
5
Weitere Suchbegriffe: 1881474, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09100053101, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,9205*
€ 4,2705*
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,03*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,134*
€ 6,034*
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 6,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09100053106
ab € 2,9305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.