Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han 1A Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 2-polig 10A Buchse, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881461
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09100022701
EAN/GTIN:
     5713140185692
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Nennstrom = 10A
Gender = Buchse
Serie = Han 1A
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Schrauben
Kontakt-Format = 2P+E
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 230 V, 400 V
Reihe = Han
Schutzart = IP20, IP65
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polyamid, RAL 9005 (Jet schwarz), Nennstrom: 10A, Größe: 1A, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 0,75 .. 1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert, Schnappverschlüsse
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Buchse
Serie:
Han 1A
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Schrauben
Kontakt-Format:
2P+E
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
230 V, 400 V
Reihe:
Han
Schutzart:
IP20, IP65
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: 1881461, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09100022701, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,7718*
€ 5,4818*
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 5,57*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,7871*
€ 6,9271*
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 8,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,62*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.