| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1880976 Herst.-Nr.: TRS5-80BLRVU EAN/GTIN: 5059045821175 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Schaltstrom max. = 270mA Schaltleistung max. = 60.5W Schaltspannung max. = 264V ac Kontaktwiderstand = 150mΩ Kontaktmaterial = Fe-Ni-Legierung Montageart = THT Breite = 8.2 Dia. (Without Clamp)mm Abmessungen = 8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm
Hohe Zuverlässigkeit für Ein-/Aus-Betrieb Hohe Ansprechgeschwindigkeit Lange Betriebslebensdauer Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse Extrem einfaches Schaltungsdesign Kompakt, leicht und leicht zu handhaben Staub-, Explosions- und korrosionsbeständig Großer Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +130 °C. Ausgezeichnete Temperaturgenauigkeit von ±2,5 °C. Anwendungen Zu den typischen Anwendungen gehören Temperaturerkennung und Überhitzungsüberwachung von Elektrogeräten, Wärmerückhalteheizungssteuerung für Reiskocher, Entfrostung für Klimaanlagen und Verkaufsautomaten, Rollheizungs-Temperaturregelung für Kopiergeräte, Heizkörper-Wassertemperaturerkennung für die elektrische Lüftersteuerung in der Automobilindustrie. Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Schaltstrom max.: | 270mA | Schaltleistung max.: | 60.5W | Schaltspannung max.: | 264V ac | Kontaktwiderstand: | 150mΩ | Kontaktmaterial: | Fe-Ni-Legierung | Montageart: | THT | Breite: | 8.2 Dia. (Without Clamp)mm | Abmessungen: | 8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1880976, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, KEMET, TRS580BLRVU, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Reed Switches |
| | |
| |