Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Endkappe Schwarz passend für Ø 4.4mm, 8mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Endkappe Schwarz passend für Ø 4.4mm, 8mm
RS PRO Endkappe Schwarz passend für Ø 4.4mm, 8mm
RS PRO Endkappe Schwarz passend für Ø 4.4mm, 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1880356
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1880356
EAN/GTIN:
     5059044131510
Suchbegriffe:
1880356
Konstruktionsmaterialien und indust...
Konstruktionssysteme
Verschlussstopfen
Passend für Rohrdurchmesser = 4.4mm
Strukturelement-Typ = Endkappe
Passende Nutgröße = 8mm
Farbe = Schwarz
Produktfamilie = RS Structural System
Produkt-System = 40

Endkappe von RS ProDie schwarze Endkappe von RS Pro passt in eine Nutgröße von 8 mm und einen Rohrdurchmesser von 4,4 mm. Die Kappe hat Abmessungen von 16 mm x 80 mm und verfügt über eine PA-glasfaserverstärkte Bauweise, die zur Abdeckung der Enden von Profilen verwendet wird, ideal für RS-Struktursysteme. Das RS-Struktursystem-Profilzubehör umfasst Würfelsteckverbinder, T-Nutmuttern, Kugelarretierungen, Drehverriegelungen, selbstschneidende Schrauben, Erdungsklemmen, Abdeckkappen und viele andere Gegenstände.Eigenschaften und Vorteile• Leichte Ausführung • Stabil • Einfach austauschbarAnwendungen• Möbelsystemkonstruktion am ArbeitsplatzZertifizierungen• EN-zertifiziert
Weitere Informationen:
Passend für Rohrdurchmesser:
4.4mm
Strukturelement-Typ:
Endkappe
Passende Nutgröße:
8mm
Farbe:
Schwarz
Produktfamilie:
RS Structural System
Produkt-System:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 49,26*
€ 58,62
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 47,65*
€ 56,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 45,40*
€ 54,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 41,97*
€ 49,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 40,91*
€ 48,68
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 38,09*
€ 45,33
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 32,46*
€ 38,63
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.