Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MCP1317T-31RE/OT, SOT-23 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1880234
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1317T-31RE/OT
EAN/GTIN:
     5059045820215
Suchbegriffe:
1880234
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Manueller Reset = Ja
Ausgangstreiber = Push-Pull
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Arbeitsspannnung max. = 7 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der MCP1316/16M/17/18/18M/19/19M/20/21/22 sind Spannungsüberwachungsgeräte, die einen Mikrocontroller im Reset halten, bis die Systemspannung erreicht und auf einem geeigneten Niveau für einen zuverlässigen Systembetrieb stabilisiert wurde. Diese Geräte schützen auch vor braunem Ausgang, wenn die Systemversorgungsspannung unter den angegebenen Schwellenspannungswert fällt.Niedriger Versorgungsstrom Optionen für Präzisionsüberwachungsauslösepunkte von 2,0 V bis 4,7 V (100-mV-Schrittweite) Setzen Sie den Mikrocontroller bei einem Stromausfall zurück Rückstellverzögerungszeit-Option: (1,4 ms, 30 ms, 200 ms, 1600 ms) Watchdog-Zeitgeber-Eingangs-Timeout-Optionen: (6,3 ms, 102 ms, 1600 ms, 25600 ms) Manueller Reset-Eingang (Active Low) SOT-23-5 Pb-freie Verpackung
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Manueller Reset:
Ja
Ausgangstreiber:
Push-Pull
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Arbeitsspannnung max.:
7 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,38*
€ 39,7222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,50*
€ 38,675
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 31,44*
€ 37,4136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,57*
€ 33,9983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.