Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 4kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell (2-Draht) Interface, SOT-23, 3500ns SMD 256 x 8 bit, 256 x 5-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1880211
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC04T-I/OT
EAN/GTIN:
     5059045516958
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 4kbit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht)
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Organisation = 256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.3mm
Anzahl der Wörter = 256
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4kbit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht)
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Organisation:
256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.3mm
Anzahl der Wörter:
256
Weitere Suchbegriffe: 1880211, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24FC04TIOT, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.