Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex MicroClasp Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-188018
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     55935-0210
EAN/GTIN:
     5059039341160
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste 2pol
stiftleiste
molex stiftleiste
Serie = MicroClasp
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Seriennummer = 55935
Betriebsspannung = 250,0 V

UL 94V-0. Einreihige rechtwinklige Stiftleiste mit Anschlussmaterial
Weitere Informationen:
Serie:
MicroClasp
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Seriennummer:
55935
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 188018, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 559350210, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
51382-0200
ab € 0,091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.