Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli RobiFix Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 223.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Staubli RobiFix Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 223.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1879793
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     30.4010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse ip67
steckergehäuse
steckergehäuse 3 polig
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 223.0A
Serie = RobiFix
Betriebsspannung = 1,0 kV
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontakt-Format = 3P

Primärkreis Quick Disconnect für Widerstandsschweißanwendungen an Robotern, Abrichtern, Schweißpistolen, Schweißtimern und automatischen Werkzeugwechslern in der Automobilindustrie. Quick Disconnect-Lösungen minimieren Integrationszeit, Ausfallzeiten, Installations- und Wartungskosten.Unübertroffene Kontaktzuverlässigkeit Multilam-Technologie Schnelle Integration und einfache Wartung Extrem kompaktes Design mit überlegener Leistung PE-Kontakt erster/letzter Bruch für zusätzliche Sicherheit Hohe Strombelastbarkeit, Polaritätsschutz Ideal in Kombination mit einadrigen Leitern Eine Lösung für jedes Abrichtsegment von J1 bis J6, auch bei gemischten Querschnitten Der einfache Austausch der oberen und unteren Arm trägt zur Reduzierung von Ausfallzeiten und zur Minimierung von Produktionsausfällen bei.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
223.0A
Serie:
RobiFix
Betriebsspannung:
1,0 kV
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontakt-Format:
3P
Weitere Suchbegriffe: 1879793, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Staubli, 304010, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,55*
€ 109,82*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,7959*
€ 109,9359*
Frei Haus
ab € 90,31*
€ 113,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,78*
€ 136,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.