Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520, SMD Polymerkondensator 100μF ±20% / 10V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1878525
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520L107M010ATE025
EAN/GTIN:
     5059045819684
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 100µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 6032-19
Äquivalenter Serienwiderstand = 25mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 6mm
Tiefe = 3.2mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 6 x 3.2 x 1.8mm
Serie = T520
Elektrolyt-Typ = Fest
Polarisiert = Polar

ESR-Werte bis zu 5 mΩ Stabile Kapazität über Temperatur und Spannung Keine Alterungserscheinungen Verarbeitung hoher Brummströme Hohe Energiedichte Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz 100 % beschleunigte konstante Alterung Halogenfreies Epoxid Anwendungen Typische Anwendungen umfassen DC/DC-Wandler, Audio-/Soundschaltungen (Mobiltelefon und Basisstationen, Smartphones, MP3-Player), Netzteileingänge, tragbare Elektronik (Notebook-PCs, Displays, SSDs, HDDsand USBs, Digitalkameras, GPS-Navigationssysteme, WiFi-Module), Telekommunikation, Unterhaltungselektronik (Analyse- und Prüfgeräte, Hochgeschwindigkeitsserver), Hochspannungsanwendungen wie 12-V- bis 48-V-Stromeingangsschienen, dicht bestückte Stromkreise mit Platzeinschränkungen, Mikroprozessoranwendungen und Einschränkungen bei der Stromübertragung
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
100µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
6032-19
Äquivalenter Serienwiderstand:
25mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
6mm
Tiefe:
3.2mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
6 x 3.2 x 1.8mm
Serie:
T520
Elektrolyt-Typ:
Fest
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100µf 10v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1878525, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T520L107M010ATE025, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.