Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay F340Y2, AEC-Q200 Y2 Folienkondensator 1μF ±20% / 305V ac, THT Raster 37.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1878262
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F340Y251030MPM2T0
EAN/GTIN:
     5059045507246
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 305V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = F340Y2
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = Y2
Länge = 41.5mm
Tiefe = 18mm
Höhe = 32.5mm
Abmessungen = 41.5 x 18 x 32.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Gehäuse-Form = T
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
305V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
F340Y2
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
Y2
Länge:
41.5mm
Tiefe:
18mm
Höhe:
32.5mm
Abmessungen:
41.5 x 18 x 32.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Gehäuse-Form:
T
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1878262, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, F340Y251030MPM2T0, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.