Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay F340X2 X2 Folienkondensator 6.8μF ±20% / 305V ac, THT Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1878255
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F340X256830MPM2T0
EAN/GTIN:
     5059045827955
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 6.8µF
Spannung = 305V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = F340X2
Anschlussraster = 37.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 42mm
Anschlusslänge = 5mm
Höhe = 38.5mm
Abmessungen = 42 x 21.5 x 38.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Gehäuse-Form = T

Anwendungen Für industrielle Anwendungen in der gesamten Linie X2
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8µF
Spannung:
305V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
F340X2
Anschlussraster:
37.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
42mm
Anschlusslänge:
5mm
Höhe:
38.5mm
Abmessungen:
42 x 21.5 x 38.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Gehäuse-Form:
T
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 6,8µf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1878255, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, F340X256830MPM2T0, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.