Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA Dünnschicht SMD-Widerstand 150kΩ ±0.1% / 0.06W, 402 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KOA Dünnschicht SMD-Widerstand 150kΩ ±0.1% / 0.06W, 402 Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1878007
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RN73H1ETTP1503B25
EAN/GTIN:
     5059045507550
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Widerstand = 150kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 402
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.06W
Weitere Informationen:
Widerstand:
150kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
402
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.06W
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, 1878007, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, KOA, RN73H1ETTP1503B25, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,76*
€ 68,7344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,98*
€ 67,8062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,67*
€ 65,0573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,04*
€ 52,4076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,56*
€ 36,3664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.