Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T541_COTS, SMD Polymerkondensator 47μF ±20% / 35V dc, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1877571
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T541X476M035AH6510
EAN/GTIN:
     5059045827627
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 47µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 60mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4mm
Serie = T541_COTS
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 165 μA

Der organische Kondensator (KO-CAP) von KEMET ist ein Festelektrolytkondensator mit einer leitfähigen Polymerkathode, die einen sehr niedrigen ESR und eine verbesserte Kapazitätskonstanz bei hohen Frequenzen bietet. Ko-CAP kombiniert den niedrigen ESR von Mehrschichtkeramik, die hohe Kapazität von Aluminium-Elektrolyt und den volumetrischen Wirkungsgrad.Ausfallraten von B, C und D verfügbar 100 % beschleunigte konstante Alterung Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz Verbesserte Feuchtigkeitsfähigkeit 85 °C/85 % RH, 1,0 VR (in schwarzem Epoxidharz) verfügbar Sehr niedrige ESR-Werte bis 5 mΩ Prüfoptionen für Stoßstrom Hohe Energiedichte KEMETs KO-CAP-Methode zur Beurteilung der Zuverlässigkeit Anwendungen Typische Anwendungen sind Entkopplung , Filterung und Verzögerung in Verteidigungs- und Luftfahrtanwendungen, die einen niedrigen ESR oder einen gutartigen Ausfallmodus erfordern.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
47µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
60mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4mm
Serie:
T541_COTS
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
165 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 47µf 35v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1877571, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T541X476M035AH6510, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.