Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T521, SMD Polymerkondensator 10μF ±20% / 50V dc, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1877279
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T521V106M050ATE090
EAN/GTIN:
     5059045829744
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 10µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-19
Äquivalenter Serienwiderstand = 90mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 1.8mm
Serie = T521
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 10%
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
10µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-19
Äquivalenter Serienwiderstand:
90mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 1.8mm
Serie:
T521
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, kemet smd elko 10µf 50v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1877279, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T521V106M050ATE090, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.