Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520, SMD Polymerkondensator 100μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1877043
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520V107M006ATE045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko kemet
Technologie = Polymer
Kapazität = 100µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-19
Äquivalenter Serienwiderstand = 45mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 1.8mm
Serie = T520
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

ESR Werte bis hinunter auf 5 mOhm Stabile Kapazität über Temperatur und Spannung Keine Alterungserscheinungen Verarbeitung hoher Brummströme Hohe Energiedichte Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz 100 % beschleunigte konstante Alterung 100 % stoßstromgeprüft Halogenfreies Epoxid Anwendungen Zu den Anwendungen gehören DC/DC-Wandler, Audio-/Soundschaltungen (Mobiltelefon und Basisstation, Smartphones, MP3-Player), Netzteileingänge, tragbare Elektronik (Notebook-PCs, Displays, SSDs, HDDs und USBs, Digitalkameras, GPS-Navigationssysteme, WiFi-Module), Telekommunikation, Unterhaltungselektronik (Analyse- und Testgeräte, Hochgeschwindigkeitsserver), Hochspannungsanwendungen wie 12-V- bis 48-V-Stromschienen, dicht bestückte Schaltungen mit Platzbeschränkungen, Mikroprozessorgesteuerte Entkoppelung und Hochstrom-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
100µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-19
Äquivalenter Serienwiderstand:
45mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 1.8mm
Serie:
T520
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, smd tantal elko, 1877043, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T520V107M006ATE045, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,49*
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 3,58*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,02*
€ 3,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.490,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.