Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Kombizange, gebogen Schneidkraft → 1,0 mm 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1876921
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SS400-200
EAN/GTIN:
     7314150405992
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Zangentyp = Kombizange
Schneidkapazität = 1,0 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt

Kombizange mit einer Schnittleistung von 1,0 Ø Cu- und Fe-Drähten PVC-beschichtete Griffe Hohe Festigkeit und Härte Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Magnetisch Material: Edelstahl AISI 420
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Schneidkapazität:
1,0 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, bahco kombinationszange, kombinationszange, kombizange 200mm, 1876921, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Bahco, SS400200, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,78*
€ 90,37*
€ 4,90*
ab € 72,14*
€ 91,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,49*
€ 96,39*
€ 5,90*
ab € 75,45*
€ 97,16*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 76,51*
€ 112,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.