Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 16 bit ADC MCP33131D-05-E/MS, 500ksps MSOP, 10-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1876258
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP33131D-05-E/MS
EAN/GTIN:
     5059045828266
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 16 bit
Abtastrate = 500ksps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Differenzial
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Integrale Nichtlinearität = ±2LSB
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
16 bit
Abtastrate:
500ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Differenzial
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Integrale Nichtlinearität:
±2LSB
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 1876258, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP33131D05EMS, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.