Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 14 bit ADC MCP33121-10-E/MS, 1Msps MSOP, 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1876246
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP33121-10-E/MS
EAN/GTIN:
     5059045507000
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 14 bit
Abtastrate = 1Msps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Eingangs-Typ = Single Ended
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Integrale Nichtlinearität = ±0.55LSB
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 V
Betriebstemperatur max. = 125 °Cmm

Der MCP33121-10 14-Bit Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) verfügt über einen einseitigen Eingang, hohe Leistung und geringen Stromverbrauch in einem kleinen Gehäuse und ist somit ideal für batteriebetriebene Systeme und Anwendungen zur Ferndatenerfassung. Das MCP33121-10 verfügt über eine aufeinander folgende SAR-Architektur (Approximation Register) und eine serielle SPI-Schnittstelle nach Industriestandard, wodurch jedem PIC®-Mikrocontroller eine 14-Bit ADC-Fähigkeit hinzugefügt werden kann. Der MCP33121-10 verfügt über 1 MB Samples/Sekunde, 1 Eingangskanal, geringen Stromverbrauch (0,8μA typischer Standby, 1,6mA typischer aktiver Betrieb) und ist in 10-poligen MSOP- und 10-poligen TDFN-Gehäusen erhältlich. Zu den Anwendungen für das MCP33121-10 gehören hochpräzise Datenerfassung, medizinische Instrumente, Motorsteuerungsanwendungen, Batterieverwaltungssysteme für Elektrofahrzeuge, batteriebetriebene Anwendungen, Schaltnetzteilanwendungen.14-Bit-Auflösung Einseitige Eingabe SPI-Schnittstelle ±0,25 LSB Typische DNL ±0,55 LSB Typischer INL 1 Msps Abtastrate Temperaturbereich: -40 bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
14 bit
Abtastrate:
1Msps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Eingangs-Typ:
Single Ended
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Integrale Nichtlinearität:
±0.55LSB
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 V
Betriebstemperatur max.:
125 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 1876246, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3312110EMS, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,38*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.