Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12 bit ADC MCP33111D-05-E/MS, 500ksps MSOP, 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1876240
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP33111D-05-E/MS
EAN/GTIN:
     5059045821663
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 500ksps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Differenzial
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Integrale Nichtlinearität = ±0.12LSB
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 V
Betriebstemperatur max. = 125 °Cmm

Der MCP33111D-05 12-Bit Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) verfügt über einen vollen Differenzeingang, hohe Leistung und geringen Stromverbrauch in einem kleinen Gehäuse und ist somit ideal für batteriebetriebene Systeme und Anwendungen zur Ferndatenerfassung. Der MCP33111D-05 verfügt über eine aufeinander folgende SAR-Architektur (Approximation Register) und eine serielle SPI-Schnittstelle nach Industriestandard, wodurch jedem PIC®-Mikrocontroller 12-Bit ADC-Fähigkeit hinzugefügt werden kann. Der MCP33111D-05 verfügt über 500 k Samples/Sekunde, 1 Eingangskanal, geringen Stromverbrauch (0,8μA typischer Standby, 1,4 mA typischer aktiver Betrieb) und ist in 10-poligem MSOP und 10-poligem TDFN erhältlich. Zu den Anwendungen für den MCP33111D-05 gehören hochpräzise Datenerfassung, medizinische Instrumente, Motorsteuerungsanwendungen, Batterieverwaltungssysteme für Elektrofahrzeuge, batteriebetriebene Anwendungen, Schaltnetzteilanwendungen.Auflösung: 12 Bit Differenzeingang SPI-Schnittstelle ±0,06 LSB Typische DNL ±0,12 LSB Typischer INL Abtastrate von 500 ksps Temperaturbereich: -40 bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
500ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Differenzial
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Integrale Nichtlinearität:
±0.12LSB
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 V
Betriebstemperatur max.:
125 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 1876240, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP33111D05EMS, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,50*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.