Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 57000 Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, M12 x 1, 20 bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 57000 Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, M12 x 1, 20 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1875708
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1875708
EAN/GTIN:
     5059045122944
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = 4-mm-Steckanschluss
Stecker B = 4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = M12 x 1
Serie = 57000
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Betriebsdruck max. = 20 bar°C

Anbau-Winkelstück von RS ProDer RS Pro Anbau-Winkelstück-Steckanschluss mit 4 mm-Stecker und Vollmetalllösung bietet robuste und hohe Leistung. Der Steckverbinder hat eine Gewindeverbindung der Größe M12. Er wird hauptsächlich in Umgebungen mit starken Vibrationen, Abrieb und Schweißfunken eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• 3 Gewinde erhältlich, BSPP, BSPT (Universal kurz) und metrisch • Volldurchfluss- und vakuumbeständiger Tank für spezielle Dichtungen • Maximaler Betriebsdruck von 20 bar • NBR-Gewindeverpackung • Vernickeltes Messinggehäuse • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 80 °C. • Schnelles Verbinden und Trennen • silikonfrei • Spezielle Konfigurationen für die Advanced Robotik • Technopolymer-MaterialAnwendungen• Robotik • Kfz • Textil, Verpackung, Handhabung • Druckluft-Stromkreise • Industrielles Wasser • VakuumZertifizierungen• REACH-konform • ISO 14743:2004 • PED 2014/68/UE
Weitere Informationen:
Stecker A:
4-mm-Steckanschluss
Stecker B:
4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Steckfitting
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
M12 x 1
Serie:
57000
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Betriebsdruck max.:
20 bar°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, druckluftsteckverbinder messing, druckluftsteckverbinder 20 bar, gerade steckverbinder, 1875708, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, 57060P0003, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,49*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 10,549* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 138,20*
€ 164,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 135,51*
€ 161,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 131,70*
€ 156,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 126,43*
€ 150,45
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 105,49*
€ 125,53
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.