Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Absolutdruck-Sensor, 15psi 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1874744
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     BPS130-HA015P-3S
EAN/GTIN:
     5059045510048
Suchbegriffe:
1874744
Halbleiter
Sensor ICs
Drucksensor ICs
Sensor-Typ = Absolutdrucksensoren
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 12.8 x 10.3 x 12.8mm
Betriebsdruck max. = 15psi
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Absolutdrucksensoren
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
12.8 x 10.3 x 12.8mm
Betriebsdruck max.:
15psi
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.