Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Absolutdruck-Sensor, 100psi 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1874727
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     BPS140-HA100P-1SG
EAN/GTIN:
     5059045751205
Suchbegriffe:
1874727
Halbleiter
Sensor ICs
Drucksensor ICs
Sensor-Typ = Absolutdrucksensoren
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 13.9 x 10.4 x 9.7mm
Betriebsdruck max. = 100psi
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

BPS-Drucksensoren basieren auf innovativer MEMS-Technologie, die extrem genaue Zustandsmessungen in einer Miniatur-Gehäusegröße liefert. Das Sensorelement besteht aus eingebetteten piezoresistiven Elementen, die mit einer chemisch geätzten Silikonmembran verbunden sind.Kompensierte Leistung Bestimmte raue Medienüberwachung Absolut- und Messgerätetypen Isolierte Bordelektronik Keramischer Anschluss Anwendungen Industrieausführung: Kältemittelsysteme Wasserstand- und Drucküberwachung Medizinische Geräte (geringes/mittleres Risiko): Diagnose-/Analysegeräte Schwere Ausrüstung: Öl- und Kraftstoffsysteme Erfassung des Abgasdrucks
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Absolutdrucksensoren
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
13.9 x 10.4 x 9.7mm
Betriebsdruck max.:
100psi
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.