Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lubetech Classic Bindemittel-Kit 38 x 23 cm, Aufnahme bis 3,5 l (pro Kissen)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1874702
Hersteller:
     Lubetech
Herst.-Nr.:
     21-1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Absorptionsvermögen = 3,5 l (pro Kissen)
Größe = 38 x 23 cm
Reihe = Classic

Klassisches saugfähiges Kissen nur für Öl (hydrophob) aus der Lubetech Serie. Hervorragende saugfähige Qualität und Halt. Fusselarme Kopfhaut aus genähtem Spinnvliesmaterial. Sehr langlebig. Aufgrund der reinen Öleigenschaften absorbiert das Kissen schwebendes Öl von der Oberfläche anderer Flüssigkeiten, d. H. Wasser, Kühlmittel usw. Metall- und Kunststoffetiketten frei. Keine abnehmbaren Gegenstände auf der Socke. Die vollweiße Bauweise zeigt leicht an, wenn Öl absorbiert wurde. Besonders schnell absorbierend, selbst bei schwereren Ölen. Entwickelt für den Einsatz mit alltäglichen verschütteten Flüssigkeiten in jeder UmgebungAußenhaut aus Spinnbond. Weich für den Einsatz bei begrenztem Platzangebot. Sehr saugfähige Virgin Polypropylenfüllung.
Weitere Informationen:
Absorptionsvermögen:
3,5 l (pro Kissen)
Größe:
38 x 23 cm
Reihe:
Classic
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Saugkissen, bindevlies kissen, bindevlies, 1874702, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel-Kits, Lubetech, 211018, Site Safety, Spillage Control, Spill Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 16 Stück (ab € 3,14688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 68,22*
€ 81,18
pro Box
ab 2 Boxen
€ 67,99*
€ 80,91
pro Box
ab 5 Boxen
€ 65,39*
€ 77,81
pro Box
ab 10 Boxen
€ 60,80*
€ 72,35
pro Box
ab 20 Boxen
€ 58,42*
€ 69,52
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 50,35*
€ 59,92
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1890046
ab € 31,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.