Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF11 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 12-polig / 2-reihig, Kabelmontage für Steckverbinder, Serie DF11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hirose DF11 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 12-polig / 2-reihig, Kabelmontage für Steckverbinder, Serie DF11
Artikel-Nr.:
     108EL-1874118
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-12DS-2R26(05)
EAN/GTIN:
     5059045834540
Suchbegriffe:
1874118
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = DF11
Zur Verwendung mit = Steckverbinder, Serie DF11
Länge = 14mm
Breite = 6.5mm
Gehäusematerial = Polyamid

Platzersparnis auf Platine realisiert Doppelte Reihen mit 2 mm Rastermaß wurden innerhalb der 5 mm Breite verdichtet. Die Anzahl der Signale kann im gleichen Raum wie der herkömmliche 2 mm einreihige Kontakt gesichert werden. Breite Variation Die Schneid- und Crimpmethoden sind für den Anschluss vorbereitet. So sind Board-to-Cable, Inline-Board-to-Board-Anschlüsse vorgesehen, um eine Konstruktionsvariante zu erweitern. Zusätzlich kann für die Galvanisierung je Anwendung ″Gold″ oder ″Zinn″ gewählt werden, während die SMT-Produkte aufeinander abgestimmt sind. Betreffende Kabelabdeckungen, großer Bereich Entsprechend den Doppelreihen mit einem Rastermaß von 2 mm kann der entsprechende Draht 22 bis 30 AWG abdecken. Der ID-Typ-Anschluss erhält Verbindungsarbeit. Mit der vollautomatischen Schneidklemmmaschine lässt sich der komplizierte Mehrfachkabelbaum einfach anschließen, wodurch die Arbeitsstunden reduziert und der manuelle Arbeitsablauf entfällt. Anwendungen Geschäftsausstattung wie Kopiergerät, Drucker usw.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
DF11
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder, Serie DF11
Länge:
14mm
Breite:
6.5mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29002*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 7 Stück (ab € 0,61286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,75005*
€ 9,22256
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,33005*
€ 8,72276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,73001*
€ 8,00871
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 6,42005*
€ 7,63986
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 6,12003*
€ 7,28284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,04002*
€ 7,18762
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,61001*
€ 6,67591
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,36004*
€ 6,37845
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29002*
€ 5,10512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.