Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF11 Leiterplatten-Stiftleiste gerade, 32-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1873947
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11GZ-32DP-2V(20)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1873947
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = DF11
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 32
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 2.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Platzersparnis auf Platine realisiert Doppelte Reihen mit 2 mm Rastermaß wurden innerhalb der 5 mm Breite verdichtet. Die Anzahl der Signale kann im gleichen Raum wie der herkömmliche 2 mm einreihige Kontakt gesichert werden. Breite Variation Die Schneid- und Crimpmethoden sind für den Anschluss vorbereitet. So sind Board-to-Cable, Inline-Board-to-Board-Anschlüsse vorgesehen, um eine Konstruktionsvariante zu erweitern. Zusätzlich kann für die Galvanisierung je Anwendung ″Gold″ oder ″Zinn″ gewählt werden, während die SMT-Produkte aufeinander abgestimmt sind. Betreffende Kabelabdeckungen, großer Bereich Entsprechend den Doppelreihen mit einem Rastermaß von 2 mm kann der entsprechende Draht 22 bis 30 AWG abdecken. Der ID-Typ-Anschluss erhält Verbindungsarbeit. Mit der vollautomatischen Schneidklemmmaschine lässt sich der komplizierte Mehrfachkabelbaum einfach anschließen, wodurch die Arbeitsstunden reduziert und der manuelle Arbeitsablauf entfällt. Anwendungen Geschäftsausstattung wie Kopiergerät, Drucker usw.
Weitere Informationen:
Serie:
DF11
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
32
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
2.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,4425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,60*
€ 32,844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,10008*
€ 32,2491
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,72008*
€ 30,6069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.