Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF11 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 30-polig / 2-reihig, Kabelmontage für Steckverbinder, Serie DF11


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1873860
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-30DS-2R26(05)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1873860
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 30
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = DF11
Zur Verwendung mit = Steckverbinder, Serie DF11
Länge = 32mm
Breite = 6.5mm
Gehäusematerial = Polyamid

Platzersparnis auf Platine realisiert Doppelte Reihen mit 2 mm Rastermaß wurden innerhalb der 5 mm Breite verdichtet. Die Anzahl der Signale kann im gleichen Raum wie der herkömmliche 2 mm einreihige Kontakt gesichert werden. Breite Variation Die Schneid- und Crimpmethoden sind für den Anschluss vorbereitet. So sind Board-to-Cable, Inline-Board-to-Board-Anschlüsse vorgesehen, um eine Konstruktionsvariante zu erweitern. Zusätzlich kann für die Galvanisierung je Anwendung ″Gold″ oder ″Zinn″ gewählt werden, während die SMT-Produkte aufeinander abgestimmt sind. Betreffende Kabelabdeckungen, großer Bereich Entsprechend den Doppelreihen mit einem Rastermaß von 2 mm kann der entsprechende Draht 22 bis 30 AWG abdecken. Der ID-Typ-Anschluss erhält Verbindungsarbeit. Mit der vollautomatischen Schneidklemmmaschine lässt sich der komplizierte Mehrfachkabelbaum einfach anschließen, wodurch die Arbeitsstunden reduziert und der manuelle Arbeitsablauf entfällt. Anwendungen Geschäftsausstattung wie Kopiergerät, Drucker usw.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
30
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
DF11
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder, Serie DF11
Länge:
32mm
Breite:
6.5mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 70,86*
€ 91,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 94,80*
€ 133,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,00*
€ 158,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,38*
€ 155,1522
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 124,05*
€ 147,6195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,55*
€ 132,7445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,58*
€ 123,2602
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,80*
€ 112,812
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.