Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF11 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1873838
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-20DP-2DS(56)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1873838
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = DF11
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 2.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Platzersparnis auf Platine realisiert Doppelte Reihen mit 2 mm Rastermaß wurden innerhalb der 5 mm Breite verdichtet. Die Anzahl der Signale kann im gleichen Raum wie der herkömmliche 2 mm einreihige Kontakt gesichert werden. Breite Variation Die Schneid- und Crimpmethoden sind für den Anschluss vorbereitet. So sind Board-to-Cable, Inline-Board-to-Board-Anschlüsse vorgesehen, um eine Konstruktionsvariante zu erweitern. Zusätzlich kann für die Galvanisierung je Anwendung ″Gold″ oder ″Zinn″ gewählt werden, während die SMT-Produkte aufeinander abgestimmt sind. Betreffende Kabelabdeckungen, großer Bereich Entsprechend den Doppelreihen mit einem Rastermaß von 2 mm kann der entsprechende Draht 22 bis 30 AWG abdecken. Der ID-Typ-Anschluss erhält Verbindungsarbeit. Mit der vollautomatischen Schneidklemmmaschine lässt sich der komplizierte Mehrfachkabelbaum einfach anschließen, wodurch die Arbeitsstunden reduziert und der manuelle Arbeitsablauf entfällt. Anwendungen Geschäftsausstattung wie Kopiergerät, Drucker usw.
Weitere Informationen:
Serie:
DF11
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
2.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 61,52014*
€ 80,24016*
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,71018*
€ 113,8302*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,8302*
€ 135,45794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,33012*
€ 132,48284
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 105,71*
€ 125,7949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,27012*
€ 113,37144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,02014*
€ 105,93397
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,71018*
€ 94,85511
pro Packung
1 Packung enthält 22 Stück (ab € 3,62319* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.