Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blende einfach, 4-fach Auslass XLR, 86 x 86 x 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Blende einfach, 4-fach Auslass XLR, 86 x 86 x 2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1873813
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1873813
EAN/GTIN:
     5059045122425
Suchbegriffe:
1873813
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Audio & Video Blenden
Größe = Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl = 4
Steckverbindertyp = XLR
Abmessungen = 86 x 86 x 2mm
Höhe = 2mm
Länge = 86mm
Breite = 86mm

RS Pro 4-polige XLR-Blende Diese robuste 4-polige XLR-Blende unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro ist perfekt für die professionelle und ästhetisch ansprechende Oberfläche von XLR-Einbauplatten. Die schwarze Abdeckung aus gebürstetem Aluminium bietet Korrosionsbeständigkeit und verfügt über 4 Ausschnitte zur Aufnahme mehrerer XLR-Ausgänge, während die internen Komponenten geschützt werden. Eigenschaften und Vorteile Design aus gebürstetem Aluminium für Korrosionsbeständigkeit Bietet eine professionelle und ästhetisch ansprechende Oberfläche Geeignet für 4-polige XLR-Installationen Schnelle und einfache Montage Eingang-Ausführung Anwendungen XLR-Blenden sind perfekt, um XLR-Panels mit einer professionellen und praktischen Oberfläche zu versehen und so die internen Komponenten vor Schmutz zu schützen. Sie sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um mehrere XLR-Kabel und -Kabel aufzunehmen. Sie werden häufig in Bereichen wie: Aufnahmestudios Theater Arenen Rundfunk Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, hochwertigen Produkten mit größerer Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Größe:
Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl:
4
Steckverbindertyp:
XLR
Abmessungen:
86 x 86 x 2mm
Höhe:
2mm
Länge:
86mm
Breite:
86mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.