Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CL, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 6.2mm x 8.3mm, bis 105°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1872405
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCL1E101MCL6GS
EAN/GTIN:
     5059045759669
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8.3 x 8.3 x 6.2mm
Höhe = 6.2mm
Länge = 8.3mm
Tiefe = 8.3mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.3mm
Brummstrom = 500mA
Verlustleistungsfaktor = 0.14%
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8.3 x 8.3 x 6.2mm
Höhe:
6.2mm
Länge:
8.3mm
Tiefe:
8.3mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.3mm
Brummstrom:
500mA
Verlustleistungsfaktor:
0.14%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, alu elko 100µf 25v, chip kondensator, smd kondensator 025v, 1872405, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCL1E101MCL6GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,2285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 13 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.