Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UD, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 50V dc, Ø 6.6mm x 5.8mm x 6.6mm, bis 105°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1872331
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UUD1H100MCL1GS
EAN/GTIN:
     5059045777120
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.6 (Dia.) x 6.6 x 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Länge = 6.6mm
Tiefe = 6.6mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.6mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.12%

Serie UD
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.6 (Dia.) x 6.6 x 5.8mm
Höhe:
5.8mm
Länge:
6.6mm
Tiefe:
6.6mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.6mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 10µf 50v, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, 1872331, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UUD1H100MCL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.